| |
|
| Artikel-Nr.: 4502-12L694 Herst.-Nr.: RTV 108 TR. 83ML EAN/GTIN: 4099891434564 |
| | | |
|
| | |
| Einkomponenten-Silikon-Klebe- und Dichtmasse Typ Momentive vormals GE Bayer Silicones RTV In der Elektronik universell anwendbare Klebe- oder Dichtmassen mit vorteilhaften Eigenschaften und primerloser Haftung auf fast allen Substraten. Die Typenbezeichnung RTV ist das Kürzel für die typische Eigenschaft der Masse, nämlich die der Raumtemperatur-Vernetzung. Ausführung pastös Typ RTV 108 Diese Masse wird in Pastenform aufgetragen und vernetzt bei Raumtemperatur zu einem kräftigen Silikonkautschuk. Sie besitzt hohe dielektrische Werte und ist beständig gegen Feuchtigkeit. Härte Shore A: 30 Zugfestigkeit: 2,8 MPa Dichte: 1,05 g/cm² Dehnung: 450 % Betriebstemperatur: max. +200 °C (kurzzeitig +260 °C) Hinweis: Die Masse kann eine leicht korrosive Wirkung (vornehmlich im Zusammenhang mit Kupfer) aufweisen. Typ: RTV 108, transparent, 82,8 ml-Tube Weitere Informationen: | | Ausführung: | Einkomponenten Silikon Klebe- und Dichtmasse | Behälter: | Tube | Farbe: | transparent | Inhalt: | 82,8 ml | Konsistenz des Materials: | pastös | Ursprungsland: | US | Gewicht: | 0.1101 kg | SVHC frei: | Nein | RoHS konform: | Ja |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Silikon, dichtmasse tube, dichtungspaste, silicon transparent, Chemisches Hilfsmittel, Dichtmittel, Dichtstoff, Dichtungsmasse, Dichtungsmittel, Dichtungsstoff, Silikondichtmasse, Silikondichtmittel, Silikondichtstoff, Klebemasse, Klebemittel, Kleber, Klebestoff, Klebstoff, Silikonklebemasse, Silikonklebemittel, Silikonkleber, Silikonklebestoff, Silikonklebstoff |
| | |
| |