| |
|
| Artikel-Nr.: 4502-12L6460 Herst.-Nr.: 905-N EAN/GTIN: 4099891415709 |
| | |
|
| | |
| Lieferung als Packungen mit 50 Stück, Ohne Stopfen, Präzisionskartusche, 905-N, METCAL Präzisionskartuschen mit Luer-Lock-Anschlüssen. Durch die hohe Fertigungsgenauigkeit des Innendurchmessers wird ein konstantes Austragsvolumen den gesamten Inhalt der Kartusche erreicht. Die Kartuschen sind frei von Silikon und chloridfreiem Polypropylen. Erhältlich in Packungen zu 50 Stück. Weitere Informationen: | | Ausführung: | Kartusche 10 ccm | Farbe: | klar | Ursprungsland: | US | Gewicht: | 0.25 kg | SVHC frei: | Ja | RoHS konform: | Ja |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | 10 | | pro Stück | € 5,90* | ab € 0,63* | € 1,03* | | | | Lager 4502 | | | | 1 | | pro Packung | € 6,90* | ab € 23,51* | € 33,10* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4502 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4502 | | Versand: Lager 4502 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* | | ab € 55,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|