| |
|
| Artikel-Nr.: 4502-12L234 Herst.-Nr.: POLARIN FORTE 200ML EAN/GTIN: 4040849260339 |
| | | |
|
| | |
| POLARIN FORTE T71 Kältespray von Teslanol Tiefkühl-Spray zur Ortung von thermischen Fehlern in Elektrik und Elektronik, zur Kühlung von Bauteilen beim Verlöten, zum Abkühlen hitzeempfindlicher Bauteile wie ICs, Transistoren, Dioden, Widerstände. Auch geeignet zur Funktionsprüfung von Thermostaten in Kühlschränken und Tiefkühltruhen sowie zur Prüfung von TN-Startsystemen. Teile nur kurz aus geringer Entfernung ansprühen. Nicht unter Spannung anwenden. Hochspannungsüberschläge vermeiden. Funkenflug und Funkenbildung können den Inhalt entzünden. - Eigenschaften: Schnelle Fehlerermittlung ohne zeitraubende Messschaltungen. Besonders ergiebig. Kühlt bis ca. - 50 °C materialverträglich. Verdunstet vollständig. Inhalt: 200ml Weitere Informationen: | | Brennbar: | Ja | Inhalt: | 200 ml | Ursprungsland: | DE | Gewicht: | 0.17527 kg | SVHC frei: | Ja | RoHS konform: | Ja | Gefahrenhinweis: | H222 Extrem entzündbares Aerosol. | H229 Behälter steht unter Druck: Kann bei Erwärmung bersten. | Sicherheitshinweis: | P102 Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. | P210 Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen Zündquellen fernhalten. Nicht rauchen. | P211 Nicht gegen offene Flamme oder andere Zündquelle sprühen. | P251 Nicht durchstechen oder verbrennen, auch nicht nach Gebrauch. | P410+P412 Vor Sonnenbestrahlung schützen und nicht Temperaturen über 50 °C/122 °F aussetzen. |
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Chemisches Hilfsmittel, Spray |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,50* | ab € 2,65* | € 3,87* | | | | Lager 4502 | | | | | | € 6,90* | ab € 2,81* | € 4,10* | | | | | | 6 Tage | | | | | € 9,90* | ab € 6,05* | € 8,39* | | | | | 7 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 15,29* | € 19,98* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4502 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4502 | | Versand: Lager 4502 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* | | ab € 55,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|