| |
|
| Artikel-Nr.: 4502-12L209 Herst.-Nr.: 32669-AA EAN/GTIN: 5412386062810 |
| | | |
|
| | |
| Urethan-Schutzlack, 32669-AA, CRC Transparenter Schutzlack für Metalle oder elektronische Baugruppen. Lufttrocknender Einkomponenten-Polyurethan-Alkydharzlack. Temperaturbeständig bis 120°C. Hochisolierend. Weitere Informationen: | | Anwendung: | Metalle oder elektronische Baugruppen | Ausführung: | Urethan-Schutzlack | Behälter: | Spraydose | Farbe: | farblos | Inhalt: | 250 ml | Ursprungsland: | BE | Gewicht: | 0.2806 kg | SVHC frei: | Ja | RoHS konform: | Ja | Gefahrenhinweis: | H222 Extrem entzündbares Aerosol. | H229 Behälter steht unter Druck: Kann bei Erwärmung bersten. | H315 Verursacht Hautreizungen. | H336 Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen. | H373 Kann die Organe schädigen | H412 Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung. | Sicherheitshinweis: | P102 Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. | P210 Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen Zündquellen fernhalten. Nicht rauchen. | P211 Nicht gegen offene Flamme oder andere Zündquelle sprühen. | P251 Nicht durchstechen oder verbrennen, auch nicht nach Gebrauch. | P260 Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol nicht einatmen. | P280 Schutzhandschuhe/ Schutzkleidung/Augenschutz/ Gesichtsschutz/Gehörschutz/… tragen | P314 Bei Unwohlsein ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen. | P410+P412 Vor Sonnenbestrahlung schützen und nicht Temperaturen über 50 °C/122 °F aussetzen. | P501 Inhalt/Behälter ... zuführen. |
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Rostschutzlack, Urethan, alkydharzlack klar, alkydharzlack, korrosionsschutzspray crc, Chemisches Hilfsmittel, Lack, Schutzlack, Isolierlack, Isolierlackspray, Spray, Isolierspray, Beschichtungsspray, Sprühbeschichtung, Sprühversiegelung, Beschichtungsmittel, Schutzbeschichtung, Überzugsmittel, Versiegelungsbeschichtung, Versiegelungsmittel, Schutzlackspray, Werkstattausstattung, Isoliermittel, Isolierstoff, Isolierungsmittel |
| | |
| |