Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CRC Elektronikreiniger, Spraydose, 250 ml, 33192-AA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
CRC Elektronikreiniger, Spraydose, 250 ml, 33192-AA
CRC Elektronikreiniger, Spraydose, 250 ml, 33192-AA
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     4502-12L1704
Hersteller:
     CRC
Herst.-Nr.:
     33192-AA
EAN/GTIN:
     5412386068843
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Elektronik-Reinigungsmittel
Elektronikreiniger
elektronikreiniger crc
elektronikreiniger
Elektronikspray, 33192-AA, CRC Reiniger und Schmierstoff für sicherheitssensible Elektronikbereiche. Nicht entzündliches Wartungsspray für die Elektronik, insbesondere zum Einsatz an unter Spannungstehenden Geräten. Löst schnell Ablagerungen an Kontaktoberflächen. Schmiert Kontakte und garantiert optimalen Stromfluss.
Weitere Informationen:
Anwendung:
Präzisionsreiniger
Ausführung:
Elektronikreiniger
Behälter:
Spraydose
Inhalt:
250 ml
Ursprungsland:
BE
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Gefahrenhinweis:
H229 Behälter steht unter Druck: Kann bei Erwärmung bersten. | H413 Kann für Wasserorganismen schädlich sein, mit langfristiger Wirkung.
Sicherheitshinweis:
P102 Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. | P210 Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen Zündquellen fernhalten. Nicht rauchen. | P251 Nicht durchstechen oder verbrennen, auch nicht nach Gebrauch. | P410+P412 Vor Sonnenbestrahlung schützen und nicht Temperaturen über 50 °C/122 °F aussetzen. | P501 Inhalt/Behälter ... zuführen.

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Weitere Suchbegriffe: elektronikreiniger 250 ml, Chemisches Hilfsmittel, Pflegemittel, Reiniger, Reinigungsmittel, Elektronik-Reiniger, Elektronikreinigungsmittel, Elektronikreinigungsspray, Elektronikspray, Kontakt-Reinigungsspray, Kontaktspray, Sprüh-Kontaktreiniger, Technikspray, Kontaktreiniger, Reinigungsspray, Sprühreiniger, Spray
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
unbekannt
20
Frei Haus
ab € 35,24*
€ 51,52*
Lager 4502
1
Frei Haus
ab € 38,58*
€ 58,63*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 58,63*
€ 69,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 57,41*
€ 68,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 54,79*
€ 65,20
pro Stück
ab 6 Stück
€ 52,05*
€ 61,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 50,69*
€ 60,32
pro Stück
ab 12 Stück
€ 48,17*
€ 57,32
pro Stück
ab 20 Stück
€ 47,71*
€ 56,77
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 38,58*
€ 45,91
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.