Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GALVA SHINE Aluminium-Schutzlack, CRC, Spraydose 500ml


Menge:  Stück  
Produktinformationen
GALVA SHINE Aluminium-Schutzlack, CRC, Spraydose 500ml
GALVA SHINE Aluminium-Schutzlack, CRC, Spraydose 500ml
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     4502-12L1542
Hersteller:
     CRC
Herst.-Nr.:
     32319-AA
EAN/GTIN:
     5412386057397
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Alu-Chrom-Spray
Alu-Schutzspray
Alu-Spray
Aluminium Spray
Aluminium-Schutzlack, 32319-AA, CRC GALVA SHINE ist der hochglänzende, silberfarbene Aluminium-Schutzlack. Die Schutzbeschichtung hat den besonderen Glanz von frisch feuerverzinkten Metallteilen. GALVA SHINE ist schnelltrocknend, haftfest und schützt vor Witterungseinflüssen ohne den Glanz zu verlieren.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Aluminium-Schutzlack
Behälter:
Spraydose
Farbe:
grau
Inhalt:
500 ml
Ursprungsland:
BE
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Gefahrenhinweis:
H222 Extrem entzündbares Aerosol. | H229 Behälter steht unter Druck: Kann bei Erwärmung bersten. | H319 Verursacht schwere Augenreizung. | H336 Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen.
Sicherheitshinweis:
P102 Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. | P210 Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen Zündquellen fernhalten. Nicht rauchen. | P211 Nicht gegen offene Flamme oder andere Zündquelle sprühen. | P251 Nicht durchstechen oder verbrennen, auch nicht nach Gebrauch. | P261 Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermeiden. | P280 Schutzhandschuhe/ Schutzkleidung/Augenschutz/ Gesichtsschutz/Gehörschutz/… tragen | P410+P412 Vor Sonnenbestrahlung schützen und nicht Temperaturen über 50 °C/122 °F aussetzen. | P501 Inhalt/Behälter ... zuführen.

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Weitere Suchbegriffe: Aluminiumspray, Aluspray, Glanzlack, Hochglanzlack, Modellbau-Sprühfarben, Modellbauspray, Sprühfarbe, Metall-Schutzlack, Rostschutzlack, crc aluspray, alu chrom spray, aluspray 500ml, Chemisches Hilfsmittel, Lack, Schutzlack, Schutzlackspray, Spray, Beschichtungsspray, Sprühbeschichtung, Sprühversiegelung, Beschichtungsmittel, Schutzbeschichtung, Überzugsmittel, Versiegelungsbeschichtung, Versiegelungsmittel
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12
Frei Haus
ab € 8,05*
€ 10,35*
1
€ 8,95*
ab € 7,28*
€ 10,44*
10 Tage
unbekannt
50
Frei Haus
ab € 8,64*
€ 10,67*
Lager 4502
1
€ 6,90*
ab € 14,35*
€ 21,18*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,18*
€ 25,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,04*
€ 25,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,45*
€ 24,34
pro Stück
ab 6 Stück
€ 19,43*
€ 23,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,46*
€ 21,97
pro Stück
ab 12 Stück
€ 17,55*
€ 20,88
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,16*
€ 20,42
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,35*
€ 17,08
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.