| |
|
| Artikel-Nr.: 4502-12L1416 Herst.-Nr.: 32787-AA EAN/GTIN: 5412386065309 |
| | | |
|
| | |
| Bremsenreiniger, 32787-AA, CRC Bremsenreiniger höchster Qualität. Mehrkomponenten-Formel mit hoher Reinigungskraft für ein breites Schmutzspektrum. Die effektivste Art um Bremsen, Getriebe- und Motorenteile schnell und rückstandsfrei zu reinigen. Features / Benefits * Mehrkomponten-Formel * Entfernt Öl, Fett, Bremsstaub und -flüssigkeit * Reduziert Geräuschbildung an Scheibenbremsen * Hohe Materialverträglichkeit, rückstandfreies Verdunsten * Hohe Lösekraft bei einem breiten Schmutzspektrum Weitere Informationen: | | Anwendung: | Starkes Reinigungsmittel | Ausführung: | Bremsenreiniger | Behälter: | Kanister | Inhalt: | 5 l | Ursprungsland: | BE | Gewicht: | 4.04 kg | SVHC frei: | Ja | RoHS konform: | Ja | Gefahrenhinweis: | H225 Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar. | H304 Kann bei Verschlucken und Eindringen in die Atemwege tödlich sein. | H315 Verursacht Hautreizungen. | H319 Verursacht schwere Augenreizung. | H336 Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen. | H411 Giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung. | Sicherheitshinweis: | P102 Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. | P210 Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen Zündquellen fernhalten. Nicht rauchen. | P261 Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermeiden. | P280 Schutzhandschuhe/ Schutzkleidung/Augenschutz/ Gesichtsschutz/Gehörschutz/… tragen | P301+P310 BEI VERSCHLUCKEN: Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/…/anrufen. | P331 KEIN Erbrechen herbeiführen. | P405 Unter Verschluss aufbewahren. | P501 Inhalt/Behälter ... zuführen. |
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Chemisches Hilfsmittel, Pflegemittel, Reiniger, Reinigungsmittel |
| | |
| |