| |
|
| Artikel-Nr.: 4502-12L1225 Herst.-Nr.: 1121611 EAN/GTIN: 4024213112165 |
| | | |
|
| | |
| Dickflüssiges, hochwirksames Isolier- und Schmieröl. SILIKON ist ein hochwertiges, dickflüssiges Isolieröl mit einer Durchschlagsfestigkeit von 12 kV pro Millimeter. Trocknet nicht aus, ist wasserabweisend und daher als Feuchtigkeitspuffer geeignet. Ebenso ist SILIKON ein gutes universelles Schmiermittel. Es ist beständig innerhalb eines breiten Temperaturspektrums von -50° C bis +200° C. Greift Konstruktionsmaterialien nicht an und ist ungiftig. Inhalt: 400 ml Weitere Informationen: | | Ausführung: | Silikonspray | Behälter: | Spraydose | Einsatztemperatur: | -50 °C bis 200 °C | Inhalt: | 400 ml | Viskosität: | flüssig | Gewicht: | 0.03756 kg | SVHC frei: | Ja | RoHS konform: | Ja | Gefahrenhinweis: | H222 Extrem entzündbares Aerosol. | H229 Behälter steht unter Druck: Kann bei Erwärmung bersten. | H315 Verursacht Hautreizungen. | H412 Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung. | Sicherheitshinweis: | P332+P313 Bei Hautreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen. | P211 Nicht gegen offene Flamme oder andere Zündquelle sprühen. | P501 Inhalt/Behälter ... zuführen. | P410+P412 Vor Sonnenbestrahlung schützen und nicht Temperaturen über 50 °C/122 °F aussetzen. | P273 Freisetzung in die Umwelt vermeiden. | P251 Nicht durchstechen oder verbrennen, auch nicht nach Gebrauch. | P210 Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen Zündquellen fernhalten. Nicht rauchen. |
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: schmieröl spray, Chemisches Hilfsmittel, Gleitmittel, Schmiermittel, Schmierstoff, Schmierstoffspray, Spray, Beschichtungsspray, Sprühbeschichtung, Sprühversiegelung, Beschichtungsmittel, Schutzbeschichtung, Überzugsmittel, Versiegelungsbeschichtung, Versiegelungsmittel, Öl, Silikonöl |
| | |
| |