| |
|
| Artikel-Nr.: 4502-12L1000 Herst.-Nr.: 1011411 EAN/GTIN: 4024213101145 |
| | | |
|
| | |
| Cramolin CONTACLEAN Elektronik-Reinigungsspray CONTACLEAN beseitigt wirksam Oxid- und Sulfidschichten auf metallischen Kontaktflächen aller Art. Oxidschichten werden nicht nur unterwandert, sondern aktiv umgewandelt. Gleichzeitig sorgen zurückbleibende Inhaltsstoffe für einen anhaltenden Gleit- und Korrosionsschutz. Fehlererzeugende Übergangswiderstände werden abgebaut und Spannungsverluste entfallen. Die einwandfreie Funktionsfähigkeit von elektromechanischen Kontakten bleibt dauerhaft erhalten. Inhalt: 200ml Weitere Informationen: | | Brennbar: | Ja | Inhalt: | 200 ml | NSF Zulassung: | Nein | Ursprungsland: | FR | Gewicht: | 0.2162 kg | SVHC frei: | Ja | RoHS konform: | Ja | Gefahrenhinweis: | H222 Extrem entzündbares Aerosol. | H229 Behälter steht unter Druck: Kann bei Erwärmung bersten. | H315 Verursacht Hautreizungen. | H319 Verursacht schwere Augenreizung. | H336 Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen. | H411 Giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung. | Sicherheitshinweis: | P211 Nicht gegen offene Flamme oder andere Zündquelle sprühen. | P410+P412 Vor Sonnenbestrahlung schützen und nicht Temperaturen über 50 °C/122 °F aussetzen. | P305+P351+P338 BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen. | P273 Freisetzung in die Umwelt vermeiden. | P271 Nur im Freien oder in gut belüfteten Räumen verwenden. | P251 Nicht durchstechen oder verbrennen, auch nicht nach Gebrauch. | P332+P313 Bei Hautreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen. | P210 Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen Zündquellen fernhalten. Nicht rauchen. |
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kontakt-Spray, Kontaktreiniger, Kontaktreinigungsöl, Kontaktspray, Steckverbinderreiniger, Multireiniger, Reinigungsschaum, Reinigungsspray, Schaumreiniger, Schnellreiniger, Sprühreiniger, Vielzweckspray, cramolin kontaktreiniger, kontakt reiniger, kontaktspray 200ml, Chemisches Hilfsmittel, Pflegemittel, Reiniger, Reinigungsmittel, Elektronik-Reiniger, Elektronikreinigungsmittel, Elektronikreinigungsspray, Kontakt-Reinigungsspray, Sprüh-Kontaktreiniger, Technikspray, Spray |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 4502 | | | | | | € 6,90* | ab € 11,20* | € 19,46* | | | | | | 6 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 13,69* | € 19,48* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4502 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4502 | | Versand: Lager 4502 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* | | ab € 55,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|