Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

755, Lötstützpunkt verzinnt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
755, Lötstützpunkt verzinnt
755, Lötstützpunkt verzinnt
755, Lötstützpunkt verzinnt
Artikel-Nr.:
     4502-12H6229
Hersteller:
     Ettinger
Herst.-Nr.:
     013.71.755
EAN/GTIN:
     4099889465501
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Klemme und Anschlussmaterial
Lötstützpunkt
Abbildung kann abweichen. Lötstützpunkte für Leiterplatten Typ 13.71. In Gabelform, aus Messing; Lötstiftdurchmesser: 1,2 mm. Ausführung mit Lötstift 1,5 mm Typ 13.71. Typ: 755, Lötstützpunkt verzinnt
Weitere Informationen:
Durchmesser:
2.5 mm
Länge:
10.7 mm
Material:
Messing
Ursprungsland:
IT
Gewicht:
0.00024 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 0,84*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,84*
€ 1,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,79*
€ 0,94
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,63*
€ 0,75
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,58*
€ 0,69
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,50*
€ 0,60
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,49*
€ 0,58
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,40*
€ 0,48
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.