Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MK 2 G, Lötstützpunktstreifen 50pol.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MK 2 G, Lötstützpunktstreifen 50pol.
MK 2 G, Lötstützpunktstreifen 50pol.
MK 2 G, Lötstützpunktstreifen 50pol.
MK 2 G, Lötstützpunktstreifen 50pol.
Artikel-Nr.:
     4502-12H6201
Hersteller:
     Fischer Elektronik
Herst.-Nr.:
     10039902
EAN/GTIN:
     4099889465440
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Klemme und Anschlussmaterial
Lötstützpunkt
Ausführung mit Lötstiftanschlüssen Typ MK 2 G. Typ: MK 2 G, Lötstützpunktstreifen 50pol.
Weitere Informationen:
Durchmesser:
2.5 mm
Länge:
10.6 mm
Material:
Messing
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
0.00444 kg
SVHC frei:
Nein
RoHS konform:
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 11,01*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,33*
€ 25,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,12*
€ 25,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,13*
€ 23,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,46*
€ 19,59
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,06*
€ 19,11
pro Stück
ab 50 Stück
€ 14,96*
€ 17,80
pro Stück
ab 150 Stück
€ 14,30*
€ 17,02
pro Stück
ab 500 Stück
€ 13,58*
€ 16,16
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,01*
€ 13,10
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.