Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

664, Lötstützpunkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
664, Lötstützpunkt
664, Lötstützpunkt
Artikel-Nr.:
     4502-12H6164
Hersteller:
     Ettinger
Herst.-Nr.:
     013.70.664
EAN/GTIN:
     4099889465426
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Klemme und Anschlussmaterial
Lötstützpunkt
Abbildung kann abweichen. Lötstützpunkte für Leiterplatten Typ 13.70. In gedrehter Ausführung, aus Messing verzinnt oder vergoldet, rund. Ausführung in Form C Typ 13.70. Typ: 664, Lötstützpunkt
Weitere Informationen:
Durchmesser:
2 mm
Länge:
8 mm
Material:
Messing
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
0.0001 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4502
1
€ 6,90*
ab € 0,36*
€ 0,69*
2 Tage
8691
10
€ 14,99*
ab € 0,248*
€ 0,694*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,69*
€ 0,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,65*
€ 0,77
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,56*
€ 0,67
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,53*
€ 0,63
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,48*
€ 0,57
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,45*
€ 0,54
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,44*
€ 0,52
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,36*
€ 0,43
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.