Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Entlüftungskappe, 2698


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Entlüftungskappe, 2698
Entlüftungskappe, 2698
Artikel-Nr.:
     4502-12H5770
Hersteller:
     Heyco
Herst.-Nr.:
     2698
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
gehäuse, zubehör
Entlüftungskappe, 2698, HEYCO Features * Den Durchgang von Luft zur Belüftung und Wärmeableitung zu ermöglichen * Schnelle und einfache Installation mit nur einem Fingertipp * Konvexer, mattierter Kopf verjüngt sich zu einer dünnen Kante * Verriegelungsfinger in Bruchteilen von Schritten bis zur maximalen Plattendicke
Weitere Informationen:
Ausführung:
Entlüftungskappe
Bauform:
rund
Durchmesser:
25.8 mm
Farbe:
weiß
Höhe:
11.5 mm
Material:
Nylon
Ursprungsland:
US
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Abdeckung, Kappe, Belüftungskappe, Entlüftungskappe, Lüftungskappe, Ventilationskappe, Lüfterzubehör, Ventilatorenzubehör
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3.656,20*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 20.000 Stück (ab € 0,18281* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 3.766,00*
€ 4.481,54
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 3.744,40*
€ 4.455,836
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 3.679,40*
€ 4.378,486
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 3.657,80*
€ 4.352,782
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 3.656,20*
€ 4.350,878
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.