Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dichtkappe, 3832


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Dichtkappe, 3832
Dichtkappe, 3832
Artikel-Nr.:
     4502-12H5620
Hersteller:
     Heyco
Herst.-Nr.:
     3832
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Dichtkappe
Kappen für Schalter
Kappen für Taster
dichtkappe
Dichtkappe, 3832, HEYCO Dichtkappe für maximale Plattendicke .125˝ (3,2 mm). Features * Öldicht, regendicht, tauchfähig * Installation mit Druck auf die Fingerspitze
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Höhe:
14.2 mm
Kopfdurchmesser:
35.8 mm
Material:
TPE
max. Temperatur:
135 °C
min. Temperatur:
-60 °C
Montagelochgröße:
25.4 mm
Wandstärke:
3,2 mm
Zubehörart:
Dichtkappe
Ursprungsland:
US
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Abdeckung, Kappe, Abdeckkappe, Abdichtkappe, Dichtungshaube, Dichtungskappe, Schalterkappe, Schutzdeckel, Schutzkappe, Verschlusskappe, Befestigung, Befestigungs- und Montagezubehör, Montagezubehör, Befestigungszubehör, Dichtung, Deckel, Schalter, Zubehör für Schalter und Taster, Schalterzubehör
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.048,43*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 1.000 Stück (ab € 1,04843* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 1.176,28*
€ 1.399,7732
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 1.135,00*
€ 1.350,65
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 1.074,52*
€ 1.278,6788
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 1.048,43*
€ 1.247,6317
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.