Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Lager 4502
>
Elektromechanik
>
Leiterplatten und Zubehör
>
Lötstützpunkte
>
Artikel
Lötstützpunkt LSP07310 HESCON
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
4502-12H400
Hersteller:
HESCON
Herst.-Nr.:
LSP07310
EAN/GTIN:
4099889465198
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Klemme und Anschlussmaterial
Lötstützpunkt
Abbildung kann abweichen. Keramikstützpunkte Typ LSP. Für Schraubbefestigung, mit Gewindezapfen M 3. Typ: LSP07310, Höhe 15,7 mm
Weitere Informationen:
Durchmesser:
8 mm
Länge:
28.4 mm
Material:
Messing
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
0.00223 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
... >
Elektromechanik
>
Leiterplatten und Zubehör
>
Lötstützpunkte
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 13,51*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,51*
€ 16,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,34*
€ 15,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,96*
€ 15,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,09*
€ 13,20
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,82*
€ 12,88
pro Stück
ab 50 Stück
€ 10,28*
€ 12,23
pro Stück
ab 100 Stück
€ 9,77*
€ 11,63
pro Stück
ab 250 Stück
€ 9,28*
€ 11,04
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,41*
€ 8,82
pro Stück
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.