Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tüllenbefestigungsschraube Richco VGS-6


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Tüllenbefestigungsschraube Richco VGS-6
Tüllenbefestigungsschraube Richco VGS-6
Artikel-Nr.:
     4502-12H3794
Hersteller:
     Richco
Herst.-Nr.:
     VGS-6
EAN/GTIN:
     4099889504828
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Befestigung
Befestigungs- und Montagezubehör
Montagezubehör
Befestigungszubehör
Tüllenbefestigungsschrauben Typ Essentra Components/Richco VGS. Zur Anwendung mit den schwingungsdämpfenden Tüllen Typ Richco VG-1 bis VG-5; Gewinde: M 3 x 0,5, 5,1 mm lang, Material: Stahl verzinkt. Technische Merkmale (Typ, für Tüllentyp, Scheibendurchmesser (A), Schraubenkopfdurchmesser (B), Schaftdurchmesser (C), Schaftlänge (D), Scheibendicke (E)): VGS-6, VG-5, A 8,9, B 5,5, C 3,7, D 5,0, E 1,3 mm
Weitere Informationen:
Ausführung:
Tüllen-Befestigungsschraube
Befestigungsart:
M3
Höhe:
3.7 mm
Material:
Stahl
Schaftdurchmesser:
3.7 mm
Schaftlänge:
5 mm
Scheibendurchmesser:
8.9 mm
Schraubenkopfdurchmesser:
5.5 mm
Für Tüllentyp:
VG-5
Ursprungsland:
TW
Gewicht:
0.00123 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Schraube, Screw
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 111,08*
  
Preis gilt ab 10.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Stück
€ 111,10*
€ 132,21
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 111,08*
€ 132,19
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.