Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tüllenbefestigungsschraube Richco VGS-4


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Tüllenbefestigungsschraube Richco VGS-4
Tüllenbefestigungsschraube Richco VGS-4
Artikel-Nr.:
     4502-12H3790
Hersteller:
     Richco
Herst.-Nr.:
     VGS-4
EAN/GTIN:
     4099889504811
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Befestigung
Befestigungs- und Montagezubehör
Montagezubehör
Befestigungszubehör
Tüllenbefestigungsschrauben Typ Essentra Components/Richco VGS. Zur Anwendung mit den schwingungsdämpfenden Tüllen Typ Richco VG-1 bis VG-5; Gewinde: M 3 x 0,5, 5,1 mm lang, Material: Stahl verzinkt. Technische Merkmale (Typ, für Tüllentyp, Scheibendurchmesser (A), Schraubenkopfdurchmesser (B), Schaftdurchmesser (C), Schaftlänge (D), Scheibendicke (E)): VGS-4, VG-1 und VG-3, A 8,9, B 5,5, C 4,1, D 5,2, E 1,3 mm
Weitere Informationen:
Ausführung:
Tüllen-Befestigungsschraube
Befestigungsart:
M3
Farbe:
schwarz
Höhe:
3.7 mm
Material:
Stahl
Plattenstärke:
1.09 mm
Schaftdurchmesser:
4.1 mm
Schaftlänge:
5.2 mm
Scheibendurchmesser:
8.9 mm
Schraubenkopfdurchmesser:
5.5 mm
Für Tüllentyp:
VG-1, VG-3
Ursprungsland:
TW
Gewicht:
0.00138 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Schraube, Screw
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,36*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,69*
€ 0,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,67*
€ 0,80
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,55*
€ 0,65
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,52*
€ 0,62
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,45*
€ 0,54
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,36*
€ 0,43
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.