Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LSD 13510, Durchführung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LSD 13510, Durchführung
LSD 13510, Durchführung
LSD 13510, Durchführung
Artikel-Nr.:
     4502-12H2718
Hersteller:
     Fischer Elektronik
Herst.-Nr.:
     10039663
EAN/GTIN:
     4099889465136
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Klemme und Anschlussmaterial
Lötstützpunkt
Durchführungen Typ LSD 13510. Mit Teflon-Isolation und Lötstiftanschlüssen. Typ: LSD 13510, Durchführung
Weitere Informationen:
Durchmesser:
4.4 mm
Länge:
13.5 mm
Material:
Messing
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
0.0023 kg
SVHC frei:
Nein
RoHS konform:
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,66*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,97*
€ 1,15
pro Stück
ab 20 Stück
€ 0,96*
€ 1,14
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,92*
€ 1,09
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,88*
€ 1,05
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,85*
€ 1,01
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,66*
€ 0,79
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.