Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hülse für Prüfstifte, Lötanschluss H 1008/E-L


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hülse für Prüfstifte, Lötanschluss H 1008/E-L
Hülse für Prüfstifte, Lötanschluss H 1008/E-L
Artikel-Nr.:
     4502-12H2412
Hersteller:
     PTR Messtechnik
Herst.-Nr.:
     H 1008/E-L
EAN/GTIN:
     4099889470727
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Befestigung
Befestigungs- und Montagezubehör
Montagezubehör
Befestigungszubehör
Aufnahmehülsen für Prüfstifte der Serie 1008/E und 1008/D Typ H 1008/E. Material: Bronze, vergoldet. Typ: H 1008/E-L, Hülse mit Lötanschluss
Weitere Informationen:
Geeignet für:
Serie 1008
Zubehörart:
Hülse
Ursprungsland:
DE
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Hülse
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,24*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,33*
€ 2,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,08*
€ 2,48
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,05*
€ 2,44
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,88*
€ 2,24
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,73*
€ 2,06
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,65*
€ 1,96
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 1,57*
€ 1,87
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,24*
€ 1,48
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.