Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  > Artikel

Batterielade- und Schnittstellenkontakt mit Tastkop, Rundkopf, Ø 4.97 mm, Hub 4


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Batterielade- und Schnittstellenkontakt mit Tastkop, Rundkopf, Ø 4.97 mm, Hub 4
Batterielade- und Schnittstellenkontakt mit Tastkop, Rundkopf, Ø 4.97 mm, Hub 4
Artikel-Nr.:
     4502-12H2392
Hersteller:
     PTR Messtechnik
Herst.-Nr.:
     5082-D-3.0NE-AU-4.0 M
EAN/GTIN:
     4099889469370
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Tastkopf
tastkopf
Batterielade- und Schnittstellenkontakte Typ PTR 5. Form C: universelle Waffel-Kopfform, für gerade oder gebogene Anschlussdrähte an Wire-Wrap-Pfosten oder Steckverbinderanschlüssen, Form D: Rundkopf, besonders gut einsetzbar für schonende Prüfungen auf Leiterplatten und mechanischen Anschlüssen, Form E: Kegel mit 90° scharfer Spitze, gut aufsetzend, für Leiterbahnen, Durchkontaktierungen, Pads usw., Form F: Flachkopf, besonders geeignet für gewölbte, saubere Kontaktteile, um Beschädigungen an der Oberfläche zu vermeiden, Form V: Lanze mit aggresiver Spitze, konzipiert für offene und geschlossene Durchkontaktierungen wie für ebene Kontaktflächen. Durchdringt Flussmittel und Verunreinigungen. Prüfstifte mit Tastkopf Typ 5082. Rastermaß: 6,5 mm, Maximal-Hub: 4,0 mm, Arbeitshub: 3,2 mm, Federkraft bei Arbeitshub (±20 %): 3,0 N, Federvorspannung: 1,0 N, Strombelastung: max. 5,0 bis 8,0 A, Durchgangswiderstand: typ. 30 mOhm, Gehäuse: Messing, vergoldet, Feder: Edelstahl, vergoldet. Technische Merkmale (Typ, Kopfform, Kopfdurchmesser, Kolbenmaterial): 5082-D-3,0 N-Au-4,0, D, D 4,0 mm, Stahl
Weitere Informationen:
Durchmesser:
4.97 mm
Hub:
4 mm
Kopfform:
Rundkopf
Länge:
15 mm
Material:
Messing
Nennstrom:
8 A
Rastermaß:
6.5 mm
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
0.00124 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Klemme und Anschlussmaterial, Verbinder, Federkontakt, Federkontaktstift, Federstift, Leiterplattenprüfkontakt, Platinenprüfkontakt, Prüf-Federkontakt, Steckkartenprüfkontakt, Kontakt, Kontaktstift, Prüfstift, Kontaktierungselement, Kontaktierungssystem, Messtechnik, Measurement Technology
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,52*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,53*
€ 5,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,07*
€ 4,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,83*
€ 4,56
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,68*
€ 4,38
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,45*
€ 4,11
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,28*
€ 3,90
pro Stück
ab 250 Stück
€ 3,13*
€ 3,72
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 2,98*
€ 3,55
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,52*
€ 3,00
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
PTR Messtechnik
H 5082
ab € 1,02*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.