Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  > Artikel

Batterielade- und Schnittstellenkontakt mit Tastkopf, Rundkopf, Ø 2.65 mm, Hub 3


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Batterielade- und Schnittstellenkontakt mit Tastkopf, Rundkopf, Ø 2.65 mm, Hub 3
Batterielade- und Schnittstellenkontakt mit Tastkopf, Rundkopf, Ø 2.65 mm, Hub 3
Artikel-Nr.:
     4502-12H2354
Hersteller:
     PTR Messtechnik
Herst.-Nr.:
     5110/S-D-1.5NE-AU-2.3 C
EAN/GTIN:
     4099889469233
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Tastkopf
tastkopf
Batterielade- und Schnittstellenkontakte Typ PTR 5. Form C: universelle Waffel-Kopfform, für gerade oder gebogene Anschlussdrähte an Wire-Wrap-Pfosten oder Steckverbinderanschlüssen, Form D: Rundkopf, besonders gut einsetzbar für schonende Prüfungen auf Leiterplatten und mechanischen Anschlüssen, Form E: Kegel mit 90° scharfer Spitze, gut aufsetzend, für Leiterbahnen, Durchkontaktierungen, Pads usw., Form F: Flachkopf, besonders geeignet für gewölbte, saubere Kontaktteile, um Beschädigungen an der Oberfläche zu vermeiden, Form V: Lanze mit aggresiver Spitze, konzipiert für offene und geschlossene Durchkontaktierungen wie für ebene Kontaktflächen. Durchdringt Flussmittel und Verunreinigungen. Prüfstifte mit Tastkopf Typ 5110/S. Rastermaß: 4,0 mm, Maximal-Hub: 3,5 mm, Arbeitshub: 2,8 mm, Federkraft bei Arbeitshub (±20 %): 1,5 N, Federvorspannung: 0,45 N, Strombelastung: max. 10 A, Durchgangswiderstand: typ. 10 mOhm, Gehäuse: Messing, vergoldet, Feder: Edelstahl, vergoldet. Technische Merkmale (Typ, Kopfform, Kopfdurchmesser, Kolbenmaterial): 5110/S-D-1,5 N-Au-2,3C, D, D 2,3 mm, CuBe
Weitere Informationen:
Durchmesser:
2.65 mm
Hub:
3.5 mm
Kopfform:
Rundkopf
Länge:
22.5 mm
Material:
Messing
Nennstrom:
10 A
Rastermaß:
4 mm
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
0.00041 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Klemme und Anschlussmaterial, Verbinder, Federkontakt, Federkontaktstift, Federstift, Leiterplattenprüfkontakt, Platinenprüfkontakt, Prüf-Federkontakt, Steckkartenprüfkontakt, Lade- und Batteriekontakt, Ladekontakt, Kontakt, Kontaktstift, Prüfstift, Schnittstellenprüfstift, Schnittstellenstift, Schnittstellenkontakt, Kontaktierungselement, Kontaktierungssystem, Messtechnik, Measurement Technology
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,46*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,39*
€ 5,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,93*
€ 4,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,68*
€ 4,38
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,57*
€ 4,25
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,33*
€ 3,96
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,18*
€ 3,78
pro Stück
ab 250 Stück
€ 3,02*
€ 3,59
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 2,88*
€ 3,43
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,46*
€ 2,93
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.