Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hülse für Prüfstifte, Lötanschluss H 1050 L


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hülse für Prüfstifte, Lötanschluss H 1050 L
Hülse für Prüfstifte, Lötanschluss H 1050 L
Artikel-Nr.:
     4502-12H2316
Hersteller:
     PTR Messtechnik
Herst.-Nr.:
     H 1050 L-AU
EAN/GTIN:
     4099889470642
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kontakt
Kontaktstift
Prüfstift
Federkontaktstifthülse
Aufnahmehülsen für Prüfstifte Serie 1060 Typ H 1060. Material: Messing, vergoldet. Typ: H 1050 L, Hülse mit Lötanschluss
Weitere Informationen:
Geeignet für:
Serie 1050
Zubehörart:
Hülse
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
0.00026 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,80*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,57*
€ 1,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,35*
€ 1,61
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,25*
€ 1,49
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,13*
€ 1,34
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,11*
€ 1,32
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,06*
€ 1,26
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 1,01*
€ 1,20
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,80*
€ 0,95
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.