Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hülse für Prüfstifte, Lötanschluss H 1075/G-L


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hülse für Prüfstifte, Lötanschluss H 1075/G-L
Hülse für Prüfstifte, Lötanschluss H 1075/G-L
Artikel-Nr.:
     4502-12H2278
Hersteller:
     PTR Messtechnik
Herst.-Nr.:
     H 1075/G-L
EAN/GTIN:
     4099889470635
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kontakt
Kontaktstift
Prüfstift
Federkontaktstifthülse
Aufnahmehülsen für Prüfstifte der Serie 1075/G Typ H 1075/G-L. Material: Messing, vergoldet. Typ: H 1075/G-L, Hülse mit Gewinde und Lötanschluss
Weitere Informationen:
Geeignet für:
Serie 1075
Zubehörart:
Hülse
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
0.002 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,85*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,23*
€ 6,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,02*
€ 5,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,65*
€ 5,53
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,38*
€ 5,21
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,20*
€ 5,00
pro Stück
ab 100 Stück
€ 4,00*
€ 4,76
pro Stück
ab 250 Stück
€ 3,80*
€ 4,52
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 3,62*
€ 4,31
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,85*
€ 3,39
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.