Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hülse für Prüfstifte, Lötanschluss H 1021 L


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hülse für Prüfstifte, Lötanschluss H 1021 L
Hülse für Prüfstifte, Lötanschluss H 1021 L
Artikel-Nr.:
     4502-12H2238
Hersteller:
     PTR Messtechnik
Herst.-Nr.:
     H 1021 L
EAN/GTIN:
     4099889470598
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kontakt
Kontaktstift
Prüfstift
Federkontaktstifthülse
Aufnahmehülsen für Prüfstifte Serie 1021 Typ H 1021. Typ: H 1021 L, Hülse mit Lötanschluss
Weitere Informationen:
Geeignet für:
Serie 1021
Zubehörart:
Hülse
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
0.00003 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,69*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,34*
€ 1,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,15*
€ 1,37
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,09*
€ 1,30
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,98*
€ 1,17
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,95*
€ 1,13
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,91*
€ 1,08
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,87*
€ 1,04
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,69*
€ 0,82
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.