Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  > Artikel

ICT-Federkontakt mit Tastkopf, Waffel, Ø 2.6 mm, Hub 5.5 mm, RM 4 mm, L 34.5 mm,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ICT-Federkontakt mit Tastkopf, Waffel, Ø 2.6 mm, Hub 5.5 mm, RM 4 mm, L 34.5 mm,
ICT-Federkontakt mit Tastkopf, Waffel, Ø 2.6 mm, Hub 5.5 mm, RM 4 mm, L 34.5 mm,
Artikel-Nr.:
     4502-12H2092
Hersteller:
     PTR Messtechnik
Herst.-Nr.:
     1040-C-1.5N-AU-4.0
EAN/GTIN:
     4099889468649
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Tastkopf
tastkopf
Federkontakt mit Rastermaß 4,0 mm Typ PTR 1040. Form A: Innenkegel 90°, für Steckerstifte, Wire-Wrap-Stifte und gerade bzw. gebogene Anschlüsse. Einsatz möglichst nur bei gereinigten Leiterplatten da Verschmutzungsgefahr. Form B: Spitze 30°, für Leiterbahnen, Durchkontaktierungen, Lötstellen und Prüfpads. Form C: Universelle Waffel-Kopfform für gerade und gebogene Anschlussdrähte, Wire-Wrap-Pfosten und Steckverbinderanschlüssen. Form D: Rundkopf, für Kontaktierung von Leiterbahnen und Kontaktflächen. Aufgrund der runden Kopfform werden keine Abdrücke auf der Kontaktfläche hinterlassen. Eingesetzt auch zur Kontaktierung von Buchsen in Steckverbindern. Form E: Kegel, saubere Durchkontaktierungen oder Buchsen in Steckverbindern. Form F: Flachkopf, geeignet für Flachsteckzungen und für gewölbte, saubere Kontaktflächen, um Beschädigungen an der Oberfläche zu vermeiden. Prüfstifte mit Tastkopf Serie 1040. Rastermaß: 4,0 mm, Maximal-Hub: 5,5 mm, Arbeitshub: 4,4 mm, Federkraft bei Arbeitshub (±20 %): 1,5 N, Federvorspannung: 0,5 N, Strombelastung: 5,0 A, Durchgangswiderstand: typ. 30 m Ohm, Gehäuse: Messing, vergoldet, Feder: Federstahl, vergoldet. Technische Merkmale (Typ, Kopfform, Kopfdurchmesser, Kolbenmaterial): 1040-C-1,5 N-Au-4,0, C, D 4,0 mm, Stahl
Weitere Informationen:
Durchmesser:
2.6 mm
Hub:
5.5 mm
Kopfform:
Waffel
Länge:
34.5 mm
Material:
Messing
Nennstrom:
5 A
Rastermaß:
4 mm
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
0.00114 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Kontakt, Kontaktstift, Prüfstift, Leiterplattenkontaktstift, Leiterplattenprüfstift, Platinenprüfstift, Steckkartenprüfstift, ICT-Federkontakt, Messtechnik, Measurement Technology
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,19*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,93*
€ 4,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,51*
€ 4,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,32*
€ 3,95
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,15*
€ 3,75
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,98*
€ 3,55
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,84*
€ 3,38
pro Stück
ab 250 Stück
€ 2,70*
€ 3,21
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 2,57*
€ 3,06
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,19*
€ 2,61
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
PTR Messtechnik
H 1040
ab € 7,51*
Zubehör
PTR Messtechnik
H 1045 L
ab € 1,24*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.