Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  > Artikel

ICT-Federkontakt mit Tastkopf, Vierfach-Krone, Ø 0.64 mm, Hub 6.4 mm, RM 1.91 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ICT-Federkontakt mit Tastkopf, Vierfach-Krone, Ø 0.64 mm, Hub 6.4 mm, RM 1.91 mm
ICT-Federkontakt mit Tastkopf, Vierfach-Krone, Ø 0.64 mm, Hub 6.4 mm, RM 1.91 mm
Artikel-Nr.:
     4502-12H2016
Hersteller:
     PTR Messtechnik
Herst.-Nr.:
     1012/E-Q-1.5N-AU-1.15
EAN/GTIN:
     4099889468380
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Tastkopf
tastkopf
ICT-Federkontakte Typ PTR 10. Form A: 90° Innenkegel für Steckerstifte, Wire-Wrap-Stifte und gerade/gebogene Anschlüsse. Einsatz bei gereinigten Leiterplatten, da Verschmutzungsgefahr. Form B: Spitze 30°, für Leiterbahnen, Durchkontaktierungen, Lötstellen und Prüfpads. Form BST: Scharfe Stahlnadel mit sehr hoher Standzeit zum sicheren Durchdringen von Fluxmitteln und Verunreinigungen auf ungewaschenen Leiterplatten bzw. Baugruppen und Kontaktieren von SMD. Form C: Waffel, für gerade/gebogene Anschlussdrähte, Wire-Wrap-Pfosten und Steckverbinderpins. Form D: Rundkopf, für Kontaktierung von Leiterbahnen und Kontaktflächen. Aufgrund der runden Kopfform werden keine Abdrücke auf der Kontaktfläche hinterlassen. Eingesetzt auch zur Kontaktierung von Buchsen in Steckverbindern. Form F: Flachkopf geeignet für Flachsteckzungen und für gewölbte, saubere Kontaktflächen, um Beschädigungen an der Oberfläche zu vermeiden. Form G: 4-fach Krone, für Anschlussdrähte, Lötstellen und Prüfpads bei nicht zu starken Verunreinigungen. Form H: Dreikant, offene Durchkontaktierungen werden problemlos kontaktiert, auch bei Flussmittelrückständen. Form M: Krone mit voreilender Mittelspitze. Kombination aus Mittelspitze und Krone erlaubt bei nahezu allen Prüfstellen eine zuverlässige Kontaktierung. Voreilende Mittelspitze fixiert den Tastkopf. Form Q: 4-fach Krone, selbstreinigend, für Kontaktierung stark verschmutzter Leiterplatten. Der besondere Schliff des Tastkopfes leitet den Schmutz nach außen. Form V: Spitze 39° (V1 Spitze 86°), Lanze, aggressive Spitze, konzipiert für offene und geschlossene Durchkontaktierungen wie für ebene Kontaktflächen. Durchdringt Flussmittel und Verunreinigungen. Prüfstifte mit Tastkopf Serie 1012. Rastermaß: 1,91 mm, Maximal-Hub: 6,4 mm, Arbeitshub: 4,3 mm, Strombelastung: 3,0 bis 4,0 A, Durchgangswiderstand: max. 20 mOhm, Gehäuse: Bronze, vergoldet, Feder: Federstahl, vergoldet. ICT-Federkontakte Typ 1012/E. Federkraft bei Arbeitshub (±20 %): 1,5 N, Federvorspannung: 0,4 N. Technische Merkmale (Typ, Kopfform, Kopfdurchmesser, Kolbenmaterial): 1012/E-Q-1,5 N-Au-1,15, Q, D 1,15 mm, Stahl
Weitere Informationen:
Durchmesser:
0.64 mm
Hub:
6.4 mm
Kopfform:
Vierfach-Krone
Länge:
33.1 mm
Material:
Bronze
Nennstrom:
4 A
Rastermaß:
1.91 mm
Ursprungsland:
TN
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Kontakt, Kontaktstift, Prüfstift, Leiterplattenkontaktstift, Leiterplattenprüfstift, Platinenprüfstift, Steckkartenprüfstift, ICT-Federkontakt, Messtechnik, Measurement Technology
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,37*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,46*
€ 2,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,08*
€ 2,48
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,04*
€ 2,43
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,90*
€ 2,26
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,76*
€ 2,09
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,68*
€ 2,00
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 1,61*
€ 1,92
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,37*
€ 1,63
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.