Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hülse für Prüfstifte H885


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hülse für Prüfstifte H885
Hülse für Prüfstifte H885
Artikel-Nr.:
     4502-12H1722
Hersteller:
     Feinmetall
Herst.-Nr.:
     H885
EAN/GTIN:
     4099889470253
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kontakt
Kontaktstift
Prüfstift
Federkontaktstifthülse
Material: Messing, vergoldet Typ: H885, H 10,2 bis 15,7 mm, HL 16,7 bis 22,2 mm, für Schaltstifte F886
Weitere Informationen:
Geeignet für:
Serie F886
Zubehörart:
Hülse
Ursprungsland:
CZ
Gewicht:
0.00002 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,15*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,06*
€ 10,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,69*
€ 10,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,13*
€ 8,48
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,90*
€ 8,21
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,63*
€ 7,89
pro Stück
ab 100 Stück
€ 6,14*
€ 7,31
pro Stück
ab 500 Stück
€ 5,63*
€ 6,70
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 5,14*
€ 6,12
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,15*
€ 4,94
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.