Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schalt-Prüfstift, Flachkopf, Ø 1.66 mm, Hub 5 mm, RM 2.54 mm, L 57.1 mm, F87516B


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schalt-Prüfstift, Flachkopf, Ø 1.66 mm, Hub 5 mm, RM 2.54 mm, L 57.1 mm, F87516B
Schalt-Prüfstift, Flachkopf, Ø 1.66 mm, Hub 5 mm, RM 2.54 mm, L 57.1 mm, F87516B
Artikel-Nr.:
     4502-12H1684
Hersteller:
     Feinmetall
Herst.-Nr.:
     F87516B100G135
EAN/GTIN:
     4099889468205
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kontakt
Kontaktstift
Prüfstift
Schaltprüfstift
Schalt-Prüfstifte (Schließer) mit Gewinde für Raster 2,54 mm Typ Feinmetall F875. Kann mit unterschiedlichen Hülsen kombiniert werden. Die Herausragehöhe ist variabel; Maximal-Federweg: 5,0 mm, empfohlener Federweg: 4,0 mm, Treffgenauigkeit: ±0,08 mm, Schaltweg: 1,5 mm ±0,2 mm, Temperatur: –20 bis +80 °C, Maximal-Schaltstrom: 1,0 A, typischer Durchgangswiderstand: 65 m Ohm, Maß L: 50,6 mm (Typ F875...L 57,1 mm), Mantel: Messing, vergoldet, Feder: Federstahl, versilbert, Hülse: Messing, vergoldet, Kopfformen: 05 abgesetzter Innenkonus (Tulpe), 06 abges. Waffel, 11 Rundkopf, 16 Flachkopf, 17 abges. Flachkopf. Ausführung mit Federkraft 135 cN ±20 % Typ F875. Vorspannung: 30 cN. Technische Merkmale (Typ, Kolben mit Kopfdurchmesser (Kd), Material (Kunst. = Kunststoff), Oberfläche (unb. = unbeschichtet)): F875.16, Schaltstift m. Kopf 16, Kd 1,0 mm, CuBe, Gold
Weitere Informationen:
Durchmesser:
1.66 mm
Hub:
5 mm
Kopfform:
Flachkopf
Länge:
57.1 mm
Material:
Kupferberyllium
Nennstrom:
5 A
Rastermaß:
2.54 mm
Ursprungsland:
CZ
Gewicht:
0.00002 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Messtechnik, Measurement Technology
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 23,61*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,56*
€ 39,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,86*
€ 39,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,14*
€ 35,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,60*
€ 35,22
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,21*
€ 33,57
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,61*
€ 28,10
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.