Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  > Artikel

Standard-Prüfstift mit Tastkopf, Waffel, Ø 2.02 mm, Hub 6.4 mm, RM 3.18 mm, L 33


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Standard-Prüfstift mit Tastkopf, Waffel, Ø 2.02 mm, Hub 6.4 mm, RM 3.18 mm, L 33
Standard-Prüfstift mit Tastkopf, Waffel, Ø 2.02 mm, Hub 6.4 mm, RM 3.18 mm, L 33
Artikel-Nr.:
     4502-12H1562
Hersteller:
     Feinmetall
Herst.-Nr.:
     F56306B250G180
EAN/GTIN:
     4099889467963
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Tastkopf
tastkopf
Für starke mechanische Belastungen und höhere Ströme. Er kann gemeinsam mit den Prüfstiften F585 und F786 eingesetzt werden. Die Hülse H563 erlaubt eine variable Herausragehöhe. Herausragehöhe: 8,4 bis 16 mm Maximal-Federweg: 6,4 mm Empfohlener Federweg: 4,2 mm Vorspannung: 50 cN Federkraft bei empfohlenem Federweg: 180 cN ±20 % Treffgenauigkeit: ±0,1 mm Temperatur: - 20 bis +80 °C Maximal-Dauerstrom: 6,0 A Typischer Durchgangswiderstand: 50 m Ohm Mantel: Neusilber, vergoldet Feder: Federstahl, versilbert Kopfformen: 05 abgesetzter Innenkonus (Tulpe), 06 abges. Waffel, 14 abges. 4-fach-Krone (selbstreinigend), 18 Kegel 30° Technische Merkmale (Typ, Kolben mit Kopfdurchmesser (Kd), Material, Oberfläche): F563.06, Prüfstift m. Kopf 06, Kd 2,5 mm, CuBe, Gold
Weitere Informationen:
Durchmesser:
2.02 mm
Hub:
6.4 mm
Kopfform:
Waffel
Länge:
33 mm
Material:
Kupferberyllium
Nennstrom:
6 A
Rastermaß:
3.18 mm
Ursprungsland:
CZ
Gewicht:
0.00003 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Kontakt, Kontaktstift, Prüfstift, Messtechnik, Measurement Technology
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,53*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,96*
€ 9,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,25*
€ 8,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,57*
€ 7,82
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,37*
€ 7,58
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,98*
€ 7,12
pro Stück
ab 100 Stück
€ 5,69*
€ 6,77
pro Stück
ab 500 Stück
€ 5,41*
€ 6,44
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 5,15*
€ 6,13
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,53*
€ 5,39
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Feinmetall
H563LA
ab € 1,52*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.