Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Standard-Prüfstift mit Tastkopf, Rundkopf, Ø 1.66 mm, Hub 5 mm, RM 2.54 mm, L 32


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Standard-Prüfstift mit Tastkopf, Rundkopf, Ø 1.66 mm, Hub 5 mm, RM 2.54 mm, L 32
Standard-Prüfstift mit Tastkopf, Rundkopf, Ø 1.66 mm, Hub 5 mm, RM 2.54 mm, L 32
Artikel-Nr.:
     4502-12H1514
Hersteller:
     Feinmetall
Herst.-Nr.:
     F77206B200G300
EAN/GTIN:
     4099889467826
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Federkontaktstift
Lamellenstecker
Prüfkontakt
Testsonde
Standard-Prüfstifte mit Tastkopf für Raster 2,54 mm Typ Feinmetall F772. Für den Einsatz bei zweistufigen Adaptern. Die Hülse H772 erlaubt eine variable und die Hülse H712 eine fixe Herausragehöhe von 10 mm; Herausragehöhe: 10 bis 17,6 mm, Maximal-Federweg: 5,0 mm, empfohlener Federweg: 4,0 mm, Vorspannung: 60 cN, Treffgenauigkeit: ±0,08 mm, Temperatur: –20 bis +80 °C, Maximal-Dauerstrom: 5,0 A, typischer Durchgangswiderstand: 25 m Ohm, Mantel: Neusilber, vergoldet, Feder: Federstahl, versilbert, Hülse: Neusilber, vergoldet, Kopfformen: 05 abgesetzter Innenkonus (Tulpe), 06 abges. Waffel, 07 abges. 6-fach-Außenkrone 90°, 11 Rundkopf, 14 abges. 4-fach-Krone (selbstreinigend), 15 abges. Dreikant, 17 abges. Flachkopf, 18 Kegel 30°, 21 Vierfach-Krone. Ausführung mit Federkraft 300 cN ±20 % Typ F772. Technische Merkmale (Typ, Kolben mit Kopfdurchmesser (Kd), Material, Oberfläche (Lz-Gold ist Langzeitgold für besonders hohe Standzeit)): F772.06, Prüfstift m. Kopf 06, Kd 2,0 mm, CuBe, Gold
Weitere Informationen:
Durchmesser:
1.66 mm
Hub:
5 mm
Kopfform:
Rundkopf
Länge:
32 mm
Material:
Kupferberyllium
Nennstrom:
5 A
Rastermaß:
2.54 mm
Ursprungsland:
CZ
Gewicht:
0.00002 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Turmstecker, Tastkopf, federkontaktstifte feinmetall, tastkopf, Kontakt, Kontaktstift, Prüfstift, Messtechnik, Measurement Technology
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
73
€ 14,99*
ab € 1,71*
€ 3,07*
Lager 4502
€ 6,90*
ab € 2,01*
€ 3,07*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,07*
€ 3,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,89*
€ 3,44
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,82*
€ 3,36
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,60*
€ 3,09
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,53*
€ 3,01
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,01*
€ 2,39
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Feinmetall
H772LA
ab € 1,05*
Zubehör
Feinmetall
H772LA/0.1
ab € 1,24*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.