| |
|
| Artikel-Nr.: 4502-12H1504 Herst.-Nr.: I-Z1 EAN/GTIN: 4099889467796 |
| | |
|
| | |
| Interface-Pins ab Raster 2,0 mm Typ Feinmetall I-G1.../I-Z1. Wird über den Wrap-Pfosten angeschlossen; Material: Messing, Oberfläche: vergoldet, Maximal-Dauerstrom: 10 A, kleinster Montageabstand: 2,0 mm. Ausführung mit Widerhaken Typ I-Z1. Der Widerhaken verhindert das Herauswandern des Interface-Pins aus der Adapterplatte. Die Innenbohrung mit der Fase kann als Zentrierung für den Kontaktstift verwendet werden. Typ: I-Z1, Interface-Pin Weitere Informationen: | | Länge: | 17.85 mm | Material: | Messing | Nennstrom: | 10 A | Rastermaß: | 2 mm | Ursprungsland: | CZ | Gewicht: | 0.00002 kg | SVHC frei: | Ja | RoHS konform: | Ja |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | | | € 14,99* | ab € 0,638* | € 1,214* | | | | Lager 4502 | | | | | | € 6,90* | ab € 0,89* | € 1,43* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4502 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4502 | | Versand: Lager 4502 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* | | ab € 55,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|