| |
|
| Artikel-Nr.: 4502-12H1406 Herst.-Nr.: TEKOFLEX TF15 EAN/GTIN: 4099889467734 |
| | |
|
| | |
| Kontaktierungssysteme für Vierleitermessungen Typ Tekon Tekoflex. Zur 4-Punkt-Messung an Kontaktpins 0,64 bis 1,5 mm Durchmesser im Rasterabstand von 2,54 mm; Kontakte: CuBe vergoldet, max. Stromimpulsbelastung: 10 A, Lebensdauer: min. 100.000 Steckzyklen, Übergangswiderstand: <30 mOhm, Technische Merkmale (Typ, Nenngröße, Montagebohrung, Anschlusspin): TF15, 1,5, 3,5, 1,2 bis 1,5 mm Weitere Informationen: | | Nennstrom: | 10 A | Ursprungsland: | DE | Gewicht: | 0.00147 kg | SVHC frei: | Ja | RoHS konform: | Ja |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Turmstecker, Kontakt, Kontaktstift, Prüfstift, Messtechnik, Measurement Technology |
| | |
| |