| |
|
| Artikel-Nr.: 4502-12G9965 Herst.-Nr.: 191.078.013 EAN/GTIN: 4099889324976 |
| | |
|
| | |
| Zusatzbetätiger einzeln dazu Typ 191. Aus Metall, nachträglich montierbar. Technische Merkmale (Typ, Anschlussart, Material Kontakte, Material Anschlussoberfläche (Lageranschluss)): 191.078.013, flach mit Rolle, 15,8 mm lang Weitere Informationen: | | Ausführung: | flach mit Rolle | Geeignet für: | Schnappschalter | Länge: | 15.8 mm | Zubehörart: | Betätiger | Ursprungsland: | DE | Gewicht: | 0.00004 kg | SVHC frei: | Ja | RoHS konform: | Ja |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 4502 | | | | 10 | | pro Stück | € 6,90* | ab € 1,05* | € 1,77* | | | | | | | | | 3 | | pro Stück | € 4,00* | ab € 1,09* | € 1,88* | | | | | | | | 1 | | pro Stück | € 5,90* | ab € 1,05* | € 1,92* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 1,36* | € 2,31* | | | | | 6 Tage | | | 1 | | pro Paket | € 6,99* | ab € 10,21* | € 14,73* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4502 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 17,70* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4502 | | Versand: Lager 4502 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* | | ab € 55,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|