Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Berührungsloser Schalter, 24 V, 22 mm, silver, mit Timer, CW4H-DM1TGR-C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Berührungsloser Schalter, 24 V, 22 mm, silver, mit Timer, CW4H-DM1TGR-C
Berührungsloser Schalter, 24 V, 22 mm, silver, mit Timer, CW4H-DM1TGR-C
Berührungsloser Schalter, 24 V, 22 mm, silver, mit Timer, CW4H-DM1TGR-C
Berührungsloser Schalter, 24 V, 22 mm, silver, mit Timer, CW4H-DM1TGR-C
Berührungsloser Schalter, 24 V, 22 mm, silver, mit Timer, CW4H-DM1TGR-C
Berührungsloser Schalter, 24 V, 22 mm, silver, mit Timer, CW4H-DM1TGR-C
Artikel-Nr.:
     4502-12G9916
Hersteller:
     Idec
Herst.-Nr.:
     CW4H-DM1TGR-C
EAN/GTIN:
     4099891648695
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Piezotaster
piezotaster
Berührungsloser Schalter, CW4H-DM1TGR-C, IDEC Berührungsloser Schalter, 22 mm, Metallrahmen, mit Zeitschaltuhr. Features * Geeignet für den Innen- und Außeneinsatz * Einstellbarer Erfassungsabstand * Zweifarbige LED-Beleuchtung zur Erkennung von Ausgang und Standby
Weitere Informationen:
Anschluss:
Stecker
Beleuchtbar:
Ja
Beleuchtungsspannung:
24 VDC
Betätiger:
rund
Einbaudurchmesser:
22.3 mm
Farbe der Beleuchtung:
rot/grün
Gehäusefarbe:
silber
Gehäusematerial:
Aluminiumlegierung
Schaltstrom:
40 mA
Schutzart (IP):
IP65/IP67
Ursprungsland:
JP
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Schalter, Piezoschalter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 56,79*
  
Preis gilt ab 5.000 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 64,76*
€ 77,06
pro Stück
ab 20 Stück
€ 61,39*
€ 73,05
pro Stück
ab 50 Stück
€ 59,62*
€ 70,95
pro Stück
ab 100 Stück
€ 58,04*
€ 69,07
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 56,79*
€ 67,58
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Idec
CW9Z-CN200
ab € 22,26*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.