Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Miniatur-Schnappschalter, Ein-Ein, Steckanschluss, Rollenhebel, 0,7-1,25 N, 10 (


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Miniatur-Schnappschalter, Ein-Ein, Steckanschluss, Rollenhebel, 0,7-1,25 N, 10 (
Miniatur-Schnappschalter, Ein-Ein, Steckanschluss, Rollenhebel, 0,7-1,25 N, 10 (
Artikel-Nr.:
     4502-12G981
Hersteller:
     Marquardt
Herst.-Nr.:
     1006.1511
EAN/GTIN:
     4099889211832
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Microschalter
Mikroschalter
Miniaturschalter
marquardt mikroschalter 10a 250v
Miniatur-Schnappschalter Baureihe 1005 Typ Marquardt 1006. Gemäß DIN 41635 A, mit flachem Metallhebel und Rolle; Schaltfunktion: Wechsler, Schaltleistung: 10 (4,0) A/400 VAC 1E4, 6,0 (2,5) A/400 VAC 5E4, Schaltkraft: 0,7 bis 1,25 N, Differenzweg: max. 0,9 mm, Vorlaufweg: max. 3,9 mm, Nachlaufweg: min. 1,6 mm, Kontaktabstand: unter 3,0 mm, Kriechstromfestigkeit: PTI 250, Umgebungstemperatur: - 40 bis +100 °C, Kontakte: Silber, Anschlüsse: versilbert, Ausführung: geschlossen, Betätiger aus PA, Gehäuse aus Latamid, weiß, Zulassungen: ENEC, UL, CSA. Ausführung mit flachem Metallhebel und Rolle Typ 1006. Schaltkraft: 0,7 bis 1,25 N, Differenzweg: max. 0,9 mm, Vorlaufweg: max. 3,9 mm, Nachlaufweg: min. 1,6 mm. Technische Merkmale (Typ, Anschlussart): 1006.1511, Steckanschluss 6,3 x 0,8 mm
Weitere Informationen:
Anschluss:
Steckanschluss
Bauform:
abgewinkelt
Betätiger:
Rollenhebel
Betätigungskraft:
0,7-1,25 N
Gehäusematerial:
Polyamid
Schaltfunktion:
Ein-Ein
Schaltleistung:
10 (4) A/400 VAC
Schaltpunkt:
20,8 mm ±1,2 mm
Ursprungsland:
TN
Gewicht:
0.00894 kg
SVHC frei:
Nein
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: microschalter, microschalter 250v, Schalter, Mikro-Schnappschalter, Miniatur-Schnappschalter, Schnappschalter, Sprungschalter
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 5,10*
€ 7,99*
Lager 4502
€ 6,90*
ab € 4,46*
€ 7,99*
€ 5,90*
ab € 4,56*
€ 8,04*
€ 8,95*
ab € 5,61*
€ 9,90*
1 Tag
43
Frei Haus
ab € 6,68*
€ 10,14*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,99*
€ 9,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,47*
€ 8,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,79*
€ 8,08
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,43*
€ 7,65
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,21*
€ 7,39
pro Stück
ab 100 Stück
€ 5,91*
€ 7,03
pro Stück
ab 250 Stück
€ 5,62*
€ 6,69
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 5,34*
€ 6,35
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,46*
€ 5,31
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
TE Connectivity
2-160256-1
ab € 5,12*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.