Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Druckschalter, beleuchtbar, rastend, Bund rund, silber, Frontring silber, Einbau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Druckschalter, beleuchtbar, rastend, Bund rund, silber, Frontring silber, Einbau
Druckschalter, beleuchtbar, rastend, Bund rund, silber, Frontring silber, Einbau
Artikel-Nr.:
     4502-12G9765
Hersteller:
     Rafi
Herst.-Nr.:
     1.30.290.031/0100
EAN/GTIN:
     4099889252361
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drucktaster
rafi drucktaster
drucktaster
drucktaster ip65
Drucktaster Serie RAFIX 30 FS+ 1.30. Typ: 1.30.290.031/0100 Blendenform: flach Blendenfarbe: opak schwarz Bundform: rund Frontring: Edelstahl Bundmaß: 34,5 mm Einbauöffnung: 30,3 Befestigung: Gewindering + Adapter Kontaktfunktion: rastend Beleuchtbarkeit: nein Schutzart frontseitig: IP 65
Weitere Informationen:
Ausführung:
Druckschalter
Befestigungsart:
Gewindering + Adapter
Beleuchtbar:
Ja
Bundform:
rund
Einbaudurchmesser:
30.5 mm
Einbauhöhe:
3.45 mm
Einbautiefe:
15.7 mm
Farbe Betätiger:
silber
Farbe Frontring:
silber
Kontaktfunktion:
rastend
Schutzart (Betätigungsseite):
IP65
Ursprungsland:
HU
Gewicht:
0.018 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Befehls- und Meldegerät, Drucktaste, Betätigungsteil, Taster, Tastschalter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 19,07*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,43*
€ 32,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,97*
€ 32,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,68*
€ 29,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,75*
€ 28,26
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,66*
€ 28,16
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,07*
€ 22,69
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rafi
5.05.511.917/0000
ab € 5,96*
Zubehör
Rafi
5.05.800.062/0000
ab € 3,14*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.