Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Isolierplatte, Dicke 0,5 mm, für Steckanschluss, (L x B) 43 x 25.5 mm, für Schna


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Isolierplatte, Dicke 0,5 mm, für Steckanschluss, (L x B) 43 x 25.5 mm, für Schna
Isolierplatte, Dicke 0,5 mm, für Steckanschluss, (L x B) 43 x 25.5 mm, für Schna
Artikel-Nr.:
     4502-12G9544
Hersteller:
     Marquardt
Herst.-Nr.:
     231.010.011
EAN/GTIN:
     4099889324907
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Microschalter
Mikroschalter
Miniaturschalter
Unterlegscheibe ohne Norm
Isolierplatten aus Hartpapier dazu Typ 231. Technische Merkmale (Typ, Anschlussart): 231.010.011, Dicke 0,5 mm, für Steckanschluss
Weitere Informationen:
Ausführung:
Dicke 0,5 mm, für Steckanschluss
Breite:
25.5 mm
Geeignet für:
Schnappschalter
Länge:
43 mm
Zubehörart:
Isolierplatte
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
0.001 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Unterlegscheiben ohne Norm, marquardt microschalter, unterlegscheibe ohne norm, Schalter, Zubehör für Schalter und Taster, Schalterzubehör
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4502
10
€ 6,90*
ab € 0,45*
€ 1,21*
1
€ 5,90*
ab € 0,59*
€ 1,66*
1 Tag
90
1
€ 5,95*
ab € 1,04*
€ 2,06*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 1,21*
€ 1,44
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,92*
€ 1,09
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,87*
€ 1,04
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,77*
€ 0,92
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,69*
€ 0,82
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,57*
€ 0,68
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,53*
€ 0,63
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,45*
€ 0,54
pro Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 12,10* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.