Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Drucktaster, beleuchtbar, tastend, Bund quadratisch, grün, Einbau-Ø 16.2 mm, 1.3


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Drucktaster, beleuchtbar, tastend, Bund quadratisch, grün, Einbau-Ø 16.2 mm, 1.3
Drucktaster, beleuchtbar, tastend, Bund quadratisch, grün, Einbau-Ø 16.2 mm, 1.3
Artikel-Nr.:
     4502-12G9474
Hersteller:
     Rafi
Herst.-Nr.:
     1.30.070.051/1505
EAN/GTIN:
     4099889250831
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drucktaster
Leuchtdrucktaster
leuchtdrucktaster rafi
leuchtdrucktaster
Drucktaster, 1.30.070.051/1505, RAFI Unbeleuchteter Drucktaster, quadratischer Bund mit Schutzart IP65.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Drucktaster
Befestigungsart:
Gewindering
Beleuchtbar:
Ja
Bundform:
quadratisch
Einbaudurchmesser:
16.2 mm
Einbauhöhe:
9.95 mm
Einbautiefe:
44.7 mm
Farbe Betätiger:
grün
Kontaktfunktion:
tastend
Schutzart (Betätigungsseite):
IP65
Ursprungsland:
HU
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: 16,2mm drucktaster, Befehls- und Meldegerät, Druckschalter, Drucktaste, Schalter, Taster, Tastschalter
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 5,56*
€ 8,48*
Lager 4502
€ 6,90*
ab € 5,84*
€ 8,50*
1 Tag
5
Frei Haus
ab € 8,95*
€ 13,62*
6 Tage
5
€ 6,99*
ab € 20,01*
€ 28,43*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,50*
€ 10,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,38*
€ 9,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,67*
€ 9,13
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,44*
€ 8,85
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,84*
€ 6,95
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rafi
1.20.810.001/0000
ab € 18,24*
Zubehör
Rafi
1.20.820.001/0000
ab € 43,91*
Zubehör
Rafi
1.20.830.001/0000
ab € 37,95*
Zubehör
Rafi
1.20.840.001/0000
ab € 43,02*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.