Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wahlschalter, beleuchtbar, rastend, Bund quadratisch, weiß/schwarz, 1 x 90°, Ein


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wahlschalter, beleuchtbar, rastend, Bund quadratisch, weiß/schwarz, 1 x 90°, Ein
Wahlschalter, beleuchtbar, rastend, Bund quadratisch, weiß/schwarz, 1 x 90°, Ein
Artikel-Nr.:
     4502-12G9461
Hersteller:
     Rafi
Herst.-Nr.:
     1.30.073.541/2000
EAN/GTIN:
     4099889250701
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Knebelschalter
Wahlschalter
knebelschalter rafi
knebelschalter
Schaltelement, 1.30.073.541/2000, RAFI RAFIX 16 Wahlschalter, quadratischer Bund, beleuchtet, mit Rastfunktion.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Wahlschalter
Befestigungsart:
Gewindering
Beleuchtbar:
Ja
Bundform:
quadratisch
Drehwinkel:
1 x 90°
Einbaudurchmesser:
16.2 mm
Einbauhöhe:
17.1 mm
Einbautiefe:
44.7 mm
Farbe Betätiger:
weiß/schwarz
Kontaktfunktion:
rastend
Schutzart (Betätigungsseite):
IP65
Ursprungsland:
HU
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Befehls- und Meldegerät, Schalter, Drehschalter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 11,42*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,48*
€ 19,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,44*
€ 19,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,54*
€ 18,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,72*
€ 17,52
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,41*
€ 17,15
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,42*
€ 13,59
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rafi
1.20.810.001/0000
ab € 18,16*
Zubehör
Rafi
1.20.820.001/0000
ab € 43,93*
Zubehör
Rafi
1.20.830.001/0000
ab € 37,93*
Zubehör
Rafi
1.20.840.001/0000
ab € 43,16*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.