Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wahlschalter, beleuchtbar, rastend, Bund quadratisch, silber, Frontring silber,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wahlschalter, beleuchtbar, rastend, Bund quadratisch, silber, Frontring silber,
Wahlschalter, beleuchtbar, rastend, Bund quadratisch, silber, Frontring silber,
Artikel-Nr.:
     4502-12G9285
Hersteller:
     Rafi
Herst.-Nr.:
     1.30.272.352/2200
EAN/GTIN:
     4099889250688
Suchbegriffe:
Knebelschalter
Wahlschalter
knebelschalter rafi
knebelschalter
Wahlschalter mit markiertem Griffknebel und metallisiertem Frontring Serie RAFIX 22FS+ Typ: 1.30.272.352/2200 Bund: quadratisch Knebelmarkierer: weiß, transluzent beleuchtbar, Frontring: metallfarbig. Funktion: rastend 2 x 60°. Einbautiefe : 9,2 mm, Befestigung: mit Gewindering, Einbauöffnung: 22,3 mm, Schutzart: IP 65, Betriebstemperatur: - 25 bis +70 °C.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Wahlschalter
Befestigungsart:
Gewindering
Beleuchtbar:
Ja
Bundform:
quadratisch
Drehwinkel:
2 x 60°
Einbaudurchmesser:
22.3 mm
Einbauhöhe:
22.24 mm
Einbautiefe:
9.2 mm
Farbe Betätiger:
silber
Farbe Frontring:
silber
Kontaktfunktion:
rastend
Schutzart (Betätigungsseite):
IP65
Ursprungsland:
HU
Gewicht:
0.125 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: knebelschalter ip65, Befehls- und Meldegerät, Schalter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 12,29*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,83*
€ 21,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,72*
€ 21,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,43*
€ 19,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,76*
€ 18,75
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,04*
€ 17,90
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,29*
€ 14,63
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rafi
5.05.800.062/0000
ab € 3,14*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.