Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schaltelement, 1 Schließer + 1 Öffner, rastend, 35 V, 100 mA, 1.20.126.503/9000


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schaltelement, 1 Schließer + 1 Öffner, rastend, 35 V, 100 mA, 1.20.126.503/9000
Schaltelement, 1 Schließer + 1 Öffner, rastend, 35 V, 100 mA, 1.20.126.503/9000
Artikel-Nr.:
     4502-12G9222
Hersteller:
     Rafi
Herst.-Nr.:
     1.20.126.503/9000
EAN/GTIN:
     4099889256826
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Hilfskontakt
Hilfskontaktblock
Hilfsschalter
hilfskontakte 1schliesser 1öffner
Ultraflache Befehlsgeräte Serie RAFIX 22FS+ Typ RAFI 1.20. Einbautiefe 9,2 mm; Befestigung: mit Gewindering, Einbauöffnung: 22,3 mm, Schutzart: IP 65, Betriebstemperatur: –25 bis +70 °C, Anschluss: Printanschluss mit Verdrehschutz, Betätigungsweg Drucktaster: 4,0 mm, Anschlagfestigkeit: 100 N, Öffner-Kontakte: zwangstrennend nach IEC 947-5-1, Schaltelement: Goldkontakte, Ausleuchtung: 3,0 mm LED. Schaltelemente mit Lichtleiter NOT-AUS Serie RAFIX 22FS+ Typ 1.20.126. Nur geeignet für NOT-AUS, mit Steckanschluss. Typ: 1.20.126.503/9000, 1 Schließer und 1 Öffner
Weitere Informationen:
Anschluss:
Steckanschluss
Ausführung:
Schaltelement
Beleuchtbar:
Ja
Isolationsspannung:
50 V
Kontaktfunktion:
rastend
Kontaktmaterial:
gold
Nennspannung:
35 V
Nennstrom:
100 mA
Schaltfunktion:
1 Schließer + 1 Öffner
Ursprungsland:
HU
Gewicht:
0.006 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: hilfskontakt, hilfskontakt 1s, Befehls- und Meldegerät, Befehls- und Meldegerätezubehör, Zubehör für Befehls- und Meldegeräte, Schaltelement
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9,54*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,87*
€ 16,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,72*
€ 16,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,12*
€ 15,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,26*
€ 14,59
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,97*
€ 14,24
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,54*
€ 11,35
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rafi
5.37.540.024/8622
ab € 0,39*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.