Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wahlschalter, unbeleuchtet, rastend, Bund quadratisch, Frontring schwarz, 1 x 90


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wahlschalter, unbeleuchtet, rastend, Bund quadratisch, Frontring schwarz, 1 x 90
Wahlschalter, unbeleuchtet, rastend, Bund quadratisch, Frontring schwarz, 1 x 90
Artikel-Nr.:
     4502-12G6909
Hersteller:
     Rafi
Herst.-Nr.:
     1.30.093.600/0200
EAN/GTIN:
     4099889248012
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Knebelschalter
Wahlschalter
Wahltaste
Wahltaster
Wahlschalter, 1.30.093.600/0200, RAFI Nicht beleuchteter Wahlschalter mit Schutzart IP65, schwarz.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Wahlschalter
Befestigungsart:
Gewindering
Beleuchtbar:
Nein
Bundform:
quadratisch
Drehwinkel:
1 x 90°
Einbaudurchmesser:
23.1 mm
Einbauhöhe:
12.1 mm
Einbautiefe:
50 mm
Farbe Frontring:
schwarz
Kontaktfunktion:
rastend
Schutzart (Betätigungsseite):
IP65
Ursprungsland:
HU
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: wahltaster, Befehls- und Meldegerät, Schalter, Drehschalter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 10,32*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,23*
€ 18,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,14*
€ 18,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,30*
€ 17,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,14*
€ 15,64
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,89*
€ 15,34
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,32*
€ 12,28
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Rafi
1.20.123.022/0000
ab € 5,27*
Sonstiges
Rafi
1.20.123.024/0000
ab € 6,82*
Sonstiges
Rafi
1201230320000
ab € 12,90*
Sonstiges
Rafi
1.20.123.023/0000
ab € 5,51*
Sonstiges
Rafi
1.20.123.021/0000
ab € 7,93*
Sonstiges
Rafi
1.20.123.031/0000
ab € 14,51*
Sonstiges
Rafi
1.20.123.121/0000
ab € 15,62*
Sonstiges
Rafi
1.20.123.033/0000
ab € 8,54*
Sonstiges
Rafi
1.20.123.125/0000
ab € 15,56*
Sonstiges
Rafi
1.20.123.035/0000
ab € 13,64*
Sonstiges
Rafi
1.20.123.135/0000
ab € 19,35*
Sonstiges
Rafi
1.20.123.124/0000
ab € 15,54*
Sonstiges
Rafi
1.20.123.034/0000
ab € 13,62*
Sonstiges
Rafi
1.20.123.025/0000
ab € 7,12*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.