Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wahlschalter, beleuchtbar, rastend, Bund quadratisch, Frontring schwarz, 1 x 90°


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wahlschalter, beleuchtbar, rastend, Bund quadratisch, Frontring schwarz, 1 x 90°
Wahlschalter, beleuchtbar, rastend, Bund quadratisch, Frontring schwarz, 1 x 90°
Artikel-Nr.:
     4502-12G6906
Hersteller:
     Rafi
Herst.-Nr.:
     1.30.093.501/2000
EAN/GTIN:
     4099889247985
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Knebelschalter
Wahlschalter
knebelschalter schwarz
knebelschalter
Wahlschalter, 1.30.093.501/2000, RAFI Nicht beleuchteter Wahlschalter mit Schutzart IP65, schwarz.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Wahlschalter
Befestigungsart:
Gewindering
Beleuchtbar:
Ja
Bundform:
quadratisch
Drehwinkel:
1 x 90°
Einbaudurchmesser:
23.1 mm
Einbauhöhe:
12.1 mm
Einbautiefe:
50 mm
Farbe Frontring:
schwarz
Kontaktfunktion:
rastend
Schutzart (Betätigungsseite):
IP65
Ursprungsland:
HU
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: rafi knebelschalter, Befehls- und Meldegerät, Schalter, Drehschalter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 11,46*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,65*
€ 19,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,44*
€ 19,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,70*
€ 18,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,76*
€ 17,56
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,27*
€ 16,98
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,46*
€ 13,64
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Rafi
1.20.123.014/0000
ab € 14,97*
Sonstiges
Rafi
1.20.123.001/0000
ab € 7,76*
Sonstiges
Rafi
1.20.123.003/0000
ab € 6,511*
Sonstiges
Rafi
1.20.123.101/0000
ab € 17,18*
Sonstiges
Rafi
1.20.123.011/0000
ab € 15,35*
Sonstiges
Rafi
1.20.123.111/0000
ab € 20,37*
Sonstiges
Rafi
1.20.123.013/0000
ab € 10,11*
Sonstiges
Rafi
1.20.123.105/0000
ab € 17,75*
Sonstiges
Rafi
1.20.123.015/0000
ab € 15,32*
Sonstiges
Rafi
1.20.123.115/0000
ab € 20,44*
Sonstiges
Rafi
1.20.123.004/0000
ab € 10,96*
Sonstiges
Rafi
1.20.123.104/0000
ab € 17,09*
Sonstiges
Rafi
1.20.123.005/0000
ab € 8,73*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.