Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dichtungskappe für Befehlsgeräte, LWA0223


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Dichtungskappe für Befehlsgeräte, LWA0223
Dichtungskappe für Befehlsgeräte, LWA0223
Artikel-Nr.:
     4502-12G5504
Hersteller:
     Baco
Herst.-Nr.:
     LWA0223
EAN/GTIN:
     4099889270723
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Dichtkappe
Kappen für Schalter
Kappen für Taster
dichtkappe
Dichtungshaube für Doppel- und Dreifach-Tasten Typ: BACO LWA0223 Transparente Schutzhaube für 22 mm Befehlsgeräte, zur Erreichung der Schutzart IP 67.
Weitere Informationen:
Geeignet für:
Befehlsgeräte
Zubehörart:
Dichtungskappe
Ursprungsland:
FR
Gewicht:
0.004 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Abdeckung, Kappe, Abdeckkappe, Abdichtkappe, Dichtungshaube, Dichtungskappe, Schalterkappe, Schutzdeckel, Schutzkappe, Verschlusskappe, Befehls- und Meldegerät, Befehls- und Meldegerätezubehör, Zubehör für Befehls- und Meldegeräte, Befestigung, Befestigungs- und Montagezubehör, Montagezubehör, Befestigungszubehör, Dichtung, Deckel, Schalter, Zubehör für Schalter und Taster, Schalterzubehör
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4502
10
Frei Haus
ab € 7,53*
€ 9,77*
1
€ 8,95*
ab € 7,03*
€ 11,12*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 9,77*
€ 11,63
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,50*
€ 11,31
pro Stück
ab 100 Stück
€ 9,47*
€ 11,27
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,53*
€ 8,96
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 97,70* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.