Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Joystick, IP 65, LM4A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Joystick, IP 65, LM4A
Joystick, IP 65, LM4A
Artikel-Nr.:
     4502-12G5496
Hersteller:
     Baco
Herst.-Nr.:
     LM4A
EAN/GTIN:
     4099889224009
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Joystick
baco joystick
joystick
Joystick Typ: BACO LM4A Mit 5 Stellungen, tastend, ohne Verriegelung in Stellung 0, zur Verwendung mit Kontaktelemt LM11; Schutzart: IP 65.
Weitere Informationen:
Ausführung:
tastend
Ausgangssignal:
50 mA
Schutzart (IP):
IP65
Spannung:
250 VAC
Ursprungsland:
IT
Gewicht:
0.05 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Computer, Computerzubehör, Eingabegerät, Eingabesystem, Koordinatenschalter, Schalter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 266,67*
  
Preis gilt ab 2.500 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 287,39*
€ 341,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 281,81*
€ 335,35
pro Stück
ab 25 Stück
€ 274,50*
€ 326,66
pro Stück
ab 50 Stück
€ 269,73*
€ 320,98
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 266,67*
€ 317,34
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Baco
LM11
ab € 11,61*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.