Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Drucktaster, beleuchtbar, tastend, Bund rund, grün, Einbau-Ø 22 mm, L23AH20


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Drucktaster, beleuchtbar, tastend, Bund rund, grün, Einbau-Ø 22 mm, L23AH20
Drucktaster, beleuchtbar, tastend, Bund rund, grün, Einbau-Ø 22 mm, L23AH20
Artikel-Nr.:
     4502-12G5378
Hersteller:
     Baco
Herst.-Nr.:
     L23AH20
EAN/GTIN:
     4099889246698
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drucktaster
drucktaster 22mm
drucktaster
drucktaster ip66
Befehls- und Meldegeräte 22 mm Typ BACO. Nachfolgend aufgeführte Kontaktelemente, Betätigungsteile, und Zubehörteile sind frei kombinierbar; Zulassung: UL, Betriebstemperatur: - 25 bis +70 °C. Superflache Drucktasten beleuchtbar Typ BACO L23AH. Mit Befestigungsmutter und verchromtem Frontring, zur Kombination mit Adapter und Kontaktelementen, als 22 mm Betätigungsteil tastend; Schutzart: IP 66. Typ: L23AH20, grün
Weitere Informationen:
Ausführung:
Drucktaster
Befestigungsart:
Gewindering
Beleuchtbar:
Ja
Bundform:
rund
Einbaudurchmesser:
22 mm
Farbe Betätiger:
grün
Kontaktfunktion:
tastend
Schutzart (Betätigungsseite):
IP66
Ursprungsland:
FR
Gewicht:
0.027 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Befehls- und Meldegerät, Drucktaste, Leuchtdrucktaster, Betätigungsteil, Taster, Tastschalter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 56,89*
  
Preis gilt ab 2.500 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 70,23*
€ 83,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 67,92*
€ 80,82
pro Stück
ab 25 Stück
€ 63,11*
€ 75,10
pro Stück
ab 50 Stück
€ 61,41*
€ 73,08
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 56,89*
€ 67,70
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.