Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Drucktaster, 1-polig, grün, unbeleuchtet, 2 A/250 V, Einbau-Ø 16.2 mm, IP40/IP65


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Drucktaster, 1-polig, grün, unbeleuchtet, 2 A/250 V, Einbau-Ø 16.2 mm, IP40/IP65
Drucktaster, 1-polig, grün, unbeleuchtet, 2 A/250 V, Einbau-Ø 16.2 mm, IP40/IP65
Drucktaster, 1-polig, grün, unbeleuchtet, 2 A/250 V, Einbau-Ø 16.2 mm, IP40/IP65
Artikel-Nr.:
     4502-12G404
Hersteller:
     Rafi
Herst.-Nr.:
     1.10.102.001/0507
EAN/GTIN:
     4099889192599
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drucktaster
drucktaster 1s rafi
drucktaster
rafi drucktaster
Drucktaster unbeleuchtet Typ RAFI 1.10.102. Einbaudurchmesser 16,2 mm, mit schwarzem Bund und vorstehender Blende, opak; Befestigung: Gewindering, Anschlüsse: Schraubanschluss, Kontaktmaterial: Ag, Betätigungskraft: max. 7,5 N, Betätigungsweg: 4,3 mm, Schaltspannung: max. 250 VAC, Schaltstrom: max. 2,0 A, Schutzart (frontseitig): IP 40, Arbeitstemperatur: –25 bis +85 °C, Approbation: ENEC. Ausführung mit 1 Schließer Typ 1.10.102.001/. Technische Merkmale (Typ, Blendenfarbe): 1.10.102.001/0507, grün
Weitere Informationen:
Anschluss:
Schraubanschluss
Bauform:
rund
Bedruckt:
Nein
beleuchtet:
Nein
Einbaudurchmesser:
16.2 mm
Farbe Betätiger:
grün
Kontaktoberfläche:
versilbert
Polzahl:
1-polig
Schaltfunktion:
tastend
Schaltleistung:
2 A/250 V
Schutzart (Betätigungsseite):
IP40/IP65
Ursprungsland:
HU
Gewicht:
0.01013 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Befehls- und Meldegerät, Drucktaste, Taster, Tastschalter
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 4,56*
€ 7,13*
€ 5,46*
ab € 4,80*
€ 7,14*
Lager 4502
€ 6,90*
ab € 5,13*
€ 7,57*
23 Tage
nicht lagernd
€ 5,80*
ab € 5,36*
€ 7,91*
€ 3,90*
ab € 5,44*
€ 8,03*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,57*
€ 9,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,15*
€ 8,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,62*
€ 7,88
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,22*
€ 7,40
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,96*
€ 7,09
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,13*
€ 6,10
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rafi
5.55.101.715/0200
ab € 0,73*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.