Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Drucktaster, 1-polig, grün, unbeleuchtet, 0,7 A/250 V, Einbau-Ø 15.2 mm, IP40/IP


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Drucktaster, 1-polig, grün, unbeleuchtet, 0,7 A/250 V, Einbau-Ø 15.2 mm, IP40/IP
Drucktaster, 1-polig, grün, unbeleuchtet, 0,7 A/250 V, Einbau-Ø 15.2 mm, IP40/IP
Drucktaster, 1-polig, grün, unbeleuchtet, 0,7 A/250 V, Einbau-Ø 15.2 mm, IP40/IP
Artikel-Nr.:
     4502-12G383
Hersteller:
     Rafi
Herst.-Nr.:
     1.10.001.011/0507
EAN/GTIN:
     4099889192476
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drucktaster
drucktaster 1s rafi
drucktaster
rafi drucktaster
Drucktaster unbeleuchtet Typ RAFI 1.10.001. Einbaudurchmesser 15,2 mm, mit schwarzem rundem Bund und vorstehender Blende, opak; Befestigung: Gewindering, Kontaktmaterial: Ag, Betätigungskraft: max. 7,5 N, Betätigungsweg: 3,0 mm, Schaltspannung: max. 250 VAC, Schaltstrom: max. 0,7 A, Schutzart (frontseitig): IP 40 (IP 65 mit Dichtungskappe), Arbeitstemperatur: –25 bis +85 °C, Approbation: ENEC. Ausführung mit 1 Schließer und Flachsteckanschluss 6,3 x 0,8 mm / 2 x 2,8 x 0,8 mm Typ 1.10.001.011/. Technische Merkmale (Typ, Blendenfarbe): 1.10.001.011/0507, grün
Weitere Informationen:
Anschluss:
Flachstecker 6,3 x 0,8 /2 x 2,8 x 0,8 mm
Bauform:
rund
Bedruckt:
Nein
beleuchtet:
Nein
Einbaudurchmesser:
15.2 mm
Farbe Betätiger:
grün
Kontaktoberfläche:
versilbert
Polzahl:
1-polig
Schaltfunktion:
tastend
Schaltleistung:
0,7 A/250 V
Schutzart (Betätigungsseite):
IP40/IP65
Ursprungsland:
HU
Gewicht:
0.00522 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Befehls- und Meldegerät, Drucktaste, Taster, Tastschalter
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 4,13*
€ 6,48*
Lager 4502
€ 6,90*
ab € 3,60*
€ 6,50*
1 Tag
69
€ 5,95*
ab € 5,43*
€ 10,47*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,50*
€ 7,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,31*
€ 7,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,66*
€ 6,74
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,48*
€ 6,52
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,21*
€ 6,20
pro Stück
ab 100 Stück
€ 4,95*
€ 5,89
pro Stück
ab 250 Stück
€ 4,71*
€ 5,60
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 4,48*
€ 5,33
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,60*
€ 4,28
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rafi
5.52.008.115/0000
ab € 1,06*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.