Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Piezotaster PBAR9AF2000


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Piezotaster PBAR9AF2000
Piezotaster PBAR9AF2000
Piezotaster PBAR9AF2000
Artikel-Nr.:
     4502-12G3705
Hersteller:
     Apem
Herst.-Nr.:
     PBAR9AF2000
EAN/GTIN:
     4099889200072
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Piezotaster
piezotaster schwarz
piezotaster
Piezotaster, PBAR9AF2000, APEM Der Schalter PBAR9AF2000 ist die perfekte Lösung für Ihre elektrischen Anforderungen. Mit seinen zuverlässigen elektrischen Funktionen können Sie sich darauf verlassen, dass er jedes Mal eine außergewöhnliche Leistung erbringt. Er bietet eine breite Palette von elektrischen Funktionen, die Ihren spezifischen Anforderungen entsprechen. Features * Einfach zu reinigende Metalloberfläche * Sehr lange Lebenserwartung * Ring-Beleuchtung
Weitere Informationen:
Anschluss:
Litzen
Beleuchtbar:
Nein
Einbaudurchmesser:
19 mm
Gehäusefarbe:
schwarz
Schaltfunktion:
Ein-Aus
Schaltspannung (AC):
24 V
Schaltspannung (DC):
24 V
Schaltstrom:
200 mA
Schutzart (IP):
IP68
Ursprungsland:
FR
Gewicht:
0.03 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Taster, Tastschalter
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4502
20
Frei Haus
ab € 28,60*
€ 33,40*
45 Tage
nicht lagernd
1
€ 14,99*
ab € 20,10*
€ 39,72*
1
€ 8,95*
ab € 20,14*
€ 39,93*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 33,40*
€ 39,75
pro Stück
ab 200 Stück
€ 33,34*
€ 39,67
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,60*
€ 34,03
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Stück
Mindestbestellmenge: 20 Stück ( entspricht € 668,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.