Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kappe, rund, Ø 10 mm, (H) 13 mm, schwarz, für Druckschalter, 20.17292.21


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kappe, rund, Ø 10 mm, (H) 13 mm, schwarz, für Druckschalter, 20.17292.21
Kappe, rund, Ø 10 mm, (H) 13 mm, schwarz, für Druckschalter, 20.17292.21
Artikel-Nr.:
     4502-12G2923
Hersteller:
     EOZ Solutions & Composants
Herst.-Nr.:
     20.17292.21
EAN/GTIN:
     4099889323566
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Dichtkappe
Kappen für Schalter
Kappen für Taster
dichtkappe
Schwarze Kappe, 20.17292.21, EOZ Schwarze Kappe, spritzwasserfest für Drucktaster, Einbaudurchmesser 10 mm
Weitere Informationen:
Ausführung:
rund
Durchmesser:
10 mm
Farbe:
schwarz
Geeignet für:
Druckschalter
Höhe:
13 mm
Zubehörart:
Kappe
Ursprungsland:
FR
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Abdeckung, Kappe, Abdeckkappe, Abdichtkappe, Dichtungshaube, Dichtungskappe, Schalterkappe, Schutzdeckel, Schutzkappe, Verschlusskappe, Befestigung, Befestigungs- und Montagezubehör, Montagezubehör, Befestigungszubehör, Dichtung, Deckel, Schalter, Zubehör für Schalter und Taster, Schalterzubehör, Zubehör für Druckschalter und -taster
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,85*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 11,63*
€ 13,84
pro Stück
ab 100 Stück
€ 11,05*
€ 13,15
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,85*
€ 10,53
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.